{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 17 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 68 mm | |
Projeção LA | 99 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 050204 12-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 236603 17 | |
EAN/GTIN | 4047109194281 | |
Número do fabricante | U44 51700 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Pentron® Haste em ABS® 17
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
608,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
357,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
434,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
286,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
⌀ nominal D | 17 | 17 | 17 | 17 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Comprimento útil L1 | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 71 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |
Projeção LA | 99 mm | 92 mm | 85 mm | 87 mm |