Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste em ABS® 15

N.º do artigo: 235507 15

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 4×D
  • Haste: ABS
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Quatron®
⌀ nominal D 15
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 4×D
Haste ABS
Refrigeração interior sim
Comprimento útil L1 60 mm
Projeção LA 95 mm
⌀ da haste ABS® Ds 50 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOEX 050204 13-...
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Comprimento total L 126 mm
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 235507 15
Número do fabricante U12 51500

Descrição

Aplicación:

Com pastilhas reversíveis n.º 236520236576.
Não é adequado para processamento de VA.

Nota:

Utilizar apenas em condições estáveis da máquina.
Perfuração fora de eixo até Vmáx = 0,25 mm, por exemplo, com o dispositivo de ajuste excêntrico n.º 239010239012.
⌀=D+0,5mm máximo alcançável mediante ajuste.
Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste em ABS® 15

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste em ABS® 15

sob pedido
Em stock
11 peças em stock
357,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
424,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
280,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
525,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 1 1 1 1 2
Refrigeração interior sim sim
⌀ nominal D 15 15 15 15 15
Haste ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766 ABS
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 6IP1 (0,6 Nm) 239700 6IP (0,6 Nm) 239700 5IP (0,38 Nm) 232980 1 (TX6;0,4Nm) 239700 5IP (0,38 Nm)
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis Broca para pastilhas reversíveis Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles
Projeção LA 95 mm 84 mm 74 mm 79 mm 103 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta