{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 32 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | ABS | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento útil L1 | 128 mm | |
Projeção LA | 168 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 63 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 090408 32-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 206 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 235507 32 | |
Número do fabricante | U14 03200 |