{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 30 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | ABS | |
Refrigeração interior | sí | |
Comprimento útil L1 | 120 mm | |
Projeção LA | 160 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 63 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 090408 32-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 198 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 235507 30 | |
Número do fabricante | U14 03000 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste em ABS® 30 |
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
406,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
514,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
337,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 | 1 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 090408 32-... | SOGX 100408 | SOMT110408/XOMT110406 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Comprimento útil L1 | 120 mm | 120 mm | 123 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis |
Projeção LA | 160 mm | 143 mm | 150 mm |