{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 24 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | ABS | |
Refrigeração interior | sí | |
Comprimento útil L1 | 96 mm | |
Projeção LA | 131 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 07T308 23-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 162 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 235507 24 | |
Número do fabricante | U12 52400 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste em ABS® 24 |
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
379,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
477,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
315,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 | 1 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Refrigeração interior | sí | sí | sí | sim |
⌀ nominal D | 24 | 24 | 24 | |
Comprimento útil L1 | 96 mm | 96 mm | 99 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis |
Projeção LA | 131 mm | 116 mm | 121 mm |