Pastilha de corte reversível KOMET® 13-130

N.º do artigo: 236576 13-130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    18,89 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    15,75 € / Peça
sob pedido
Em stock
242 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W83 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOEX 050204
Série KUB Quatron®
Designação 13-130
Tipo BK7935
Tipo Inox
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,12 mm/U
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 236576 13-130
EAN/GTIN 4047109229518
Número do fabricante W83 13130.047935

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com retificação na circunferência, arestas de corte arredondadas e quebra-aparas sinterizado.

Nota:

Os valores de referência de aplicação referem-se à KUB Quatron®.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta