Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste em ABS® 59

N.º do artigo: 235505 59

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 3×D
  • Haste: ABS
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Quatron®
⌀ nominal D 59
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 3×D
Haste ABS
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
Refrigeração interior sim
Comprimento útil L1 177 mm
Projeção LA 232 mm
⌀ da haste ABS® Ds 80 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOEX 090408 32-..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Comprimento total L 275 mm
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 235505 59
Número do fabricante U12 45900

Descrição

Ejecución:

Com haste em ABS®.

Aplicación:

Com pastilhas reversíveis n.º 236520236576.

Volumen de suministro:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Nota:

Utilizar apenas em condições estáveis da máquina.
Perfuração fora de eixo até Vmáx = 0,25 mm, por exemplo, com o dispositivo de ajuste excêntrico n.º 239010239012.
⌀ =D+0,5 mm máximo alcançável mediante ajuste.
Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta