{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 23 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento útil L1 | 69 mm | |
para ⌀ em polegadas | 29/32 polegada | |
Projeção LA | 104 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 07T308 23-.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 135 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 235505 23 | |
Número do fabricante | U11 52300 |