{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 28,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeração interior | sí | |
Comprimento útil L1 | 87 mm | |
para ⌀ em polegadas | 1 1/8 polegada | |
Projeção LA | 122 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 090408 32-.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 153 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 235505 28,5 | |
Número do fabricante | U11 52850 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste em ABS® 28,5 |
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
417,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | 3×D |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 090408 32-.. | SOGX 100408 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Comprimento útil L1 | 87 mm | 87 mm |
Série | KUB Quatron® | Power Drill |
para ⌀ em polegadas | 1 1/8 polegada | 1 1/8 polegada |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |