{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 27 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeração interior | sí | |
Comprimento útil L1 | 81 mm | |
para ⌀ em polegadas | 1 1/16 polegada | |
Projeção LA | 116 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 07T308 23-.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 147 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 235505 27 | |
Número do fabricante | U11 52700 |