Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 39,5

N.º do artigo: 235010 39,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 4×D
  • Haste: ISO 9766
  • Aplicação de perfuração: inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HOLEX Pro
⌀ nominal D 39,5
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 4×D
Haste ISO 9766
Aplicação de perfuração inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento útil L1 160 mm
Projeção LA 191 mm
⌀ haste Ds 40 mm
Comprimento da haste Ls 70 mm
Limite máximo de ajuste Vmáx. 0,35 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT13M510 / XOMT13M506
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 232980 6 (TX15;3Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Comprimento total L 261 mm
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 235010 39,5
EAN/GTIN 4062406253714
Número do fabricante 235010 39,5

Descrição

Versão:

A broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill combina rentabilidade com desempenho sofisticado.
Também pode ser usada em situações de perfuração difíceis até 4xD.
Tolerância do furo: -0,05 / +0,3 mm

Vantagem:

Com pastilhas reversíveis n.º 235030235082.
São necessárias tanto pastilhas reversíveis SOMT para o assento de pastilha exterior como pastilhas reversíveis XOMT para o assento de pastilha interior.

Material fornecido:

Com parafusos para pastilhas reversíveis (sem pastilhas de corte reversíveis).

Recomendação:

Ao marcar, reduzir o avanço para 70%.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 39,5

Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 39,5

sob pedido
Em stock
9 peças em stock
409,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
623,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 4×D 4×D
⌀ nominal D 39,5 39,5
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 232980 6 (TX15;3Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
Estratégia de maquinagem HPC HPC
Comprimento útil L1 160 mm 160 mm
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles
Projeção LA 191 mm 188 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta