{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HOLEX Pro | |
⌀ nominal D | 26 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 107 mm | |
Projeção LA | 129 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,3 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 189 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 235010 26 | |
EAN/GTIN | 4062406253554 | |
Número do fabricante | 235010 26 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 26
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
315,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
406,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
477,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
586,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Refrigeração interior | sí | sim | sí | sí |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT093608 / XOMT093605 | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
⌀ nominal D | 26 | 26 | 26 | 26 |
Haste | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ABS |
Comprimento útil L1 | 107 mm | 104 mm | 104 mm | 130 mm |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |