Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 19,5

N.º do artigo: 235010 19,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 4×D
  • Haste: ISO 9766
  • Aplicação de perfuração: inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HOLEX Pro
⌀ nominal D 19,5
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 4×D
Haste ISO 9766
Aplicação de perfuração inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento útil L1 79 mm
Projeção LA 96 mm
⌀ haste Ds 25 mm
Comprimento da haste Ls 56 mm
Limite máximo de ajuste Vmáx. 0,25 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT06T205 / XOMT06T204
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 232980 2 (TX7;0,8Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Comprimento total L 152 mm
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 235010 19,5
EAN/GTIN 4062406253462
Número do fabricante 235010 19,5

Descrição

Versão:

A broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill combina rentabilidade com desempenho sofisticado.
Também pode ser usada em situações de perfuração difíceis até 4xD.
Tolerância do furo: -0,05 / +0,3 mm

Vantagem:

Com pastilhas reversíveis n.º 235030235082.
São necessárias tanto pastilhas reversíveis SOMT para o assento de pastilha exterior como pastilhas reversíveis XOMT para o assento de pastilha interior.

Material fornecido:

Com parafusos para pastilhas reversíveis (sem pastilhas de corte reversíveis).

Recomendação:

Ao marcar, reduzir o avanço para 70%.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 19,5

Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 19,5

sob pedido
Em stock
15 peças em stock
303,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
461,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 1 1
Refrigeração interior
Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT06T205 / XOMT06T204 SOGX 070306
⌀ nominal D 19,5 19,5
Comprimento útil L1 79 mm 80 mm
Série HOLEX Pro Power Drill
Projeção LA 96 mm 98 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta