{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Drill | |
⌀ nominal D | 18,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 38 mm | |
Projeção LA | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,25 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 060305 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 234000 18,5 | |
EAN/GTIN | 4045197739643 | |
Número do fabricante | 234000 18,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT Power Drill Haste combi 18,5
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
341,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
254,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | 2×D |
Aplicação de perfuração | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones |
Refrigeração interior | sí | sí |
Haste | ISO 9766 | ISO 9766 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Série | Power Drill | HOLEX Pro |