{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Drill | |
⌀ nominal D | 18,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 39 mm | |
Projeção LA | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,25 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT06T205/XOMT06T204 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 112 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 235000 18,5 | |
EAN/GTIN | 4062406252786 | |
Número do fabricante | 235000 18,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis HOLEX Pro Drill Haste combi 18,5
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
254,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
341,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | 2×D |
Refrigeração interior | sim | sim |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOMT06T205/XOMT06T204 | SOGX 060305 |
⌀ nominal D | 18,5 | 18,5 |
Comprimento da haste Ls | 56 mm | 56 mm |
Comprimento útil L1 | 39 mm | 38 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |