{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Drill | |
⌀ nominal D | 32 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 64 mm | |
Projeção LA | 88 mm | |
⌀ haste Ds | 40 mm | |
Comprimento da haste Ls | 68 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,25 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 110509 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 234000 32 | |
EAN/GTIN | 4045197739919 | |
Número do fabricante | 234000 32 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT Power Drill Haste combi 32
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
417,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
292,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
314,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | 2×D | 2×D |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada |
Refrigeração interior | sim | sí | sim |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 110509 | WOEX 05T304 | SOMT110408/XOMT110406 |
Comprimento da haste Ls | 68 mm | 60 mm | 60 mm |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Comprimento útil L1 | 64 mm | 64 mm | 67 mm |