{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Drill | |
⌀ nominal D | 37,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 76 mm | |
Projeção LA | 103 mm | |
⌀ haste Ds | 40 mm | |
Comprimento da haste Ls | 68 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,25 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 130511 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 234000 37,5 | |
EAN/GTIN | 4045197740021 | |
Número do fabricante | 234000 37,5 |