SOGX 130511 UNI

N.º do artigo: 234098 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    20,09 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    16,74 € / Peça
sob pedido
Em stock
727 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 130511
Série Power Drill
Tipo UNI
Tipo HB630
Óleo de corte HM
Avanço f 0,08 - 0,2 mm/U
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 234098 UNI
EAN/GTIN 4045197697912
Número do fabricante 234098 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
210
Aço < 1100 N/mm²
P
170
Aço < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.º 234000234025.

Recomendación:

Ao marcar com os suportes n.º 234015 e 234025, reduzir o avanço para 70%.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta