{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | 3×D | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | sim | |
área de ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Comprimento útil L1 | 35 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Parafusos tensores | 232990 TX8 | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 232272 13 | |
EAN/GTIN | 4062406105877 | |
Número do fabricante | 232272 13 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna 13
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
297,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
250,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
260,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
área de ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | ||
Número de arestas de corte Z | 2 | ||
Versão | 3×D | 3×D | 3×D |
Refrigeração interior | sim | sí | sí |
Haste | Cone Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Comprimento útil L1 | 35 mm | ||
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |