Inserto de corte HiPer-Drill h7, HB7630, ⌀ D: 12,8mm

N.º do artigo: 231650 12,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Ângulo da ponta: 135
  • Seminorma: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HiPer-Drill
⌀ D 12,8 mm
Tipo HB7630
Óleo de corte HM
Ângulo da ponta 135 grau
para elemento de base do tamanho 12,5
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 0,14 mm/U
Seminorma sim
Número de arestas de corte Z 2
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Inserto de corte para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231650 12,8
EAN/GTIN 4045197709844
Número do fabricante 231650 12,8

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
máximo a molhado
 

Descrição

Version:

Vee ground cutter inserts for precise positioning and stable seating.
Concentricity when assembled ≤ 20 µm. For holes up to IT9 accuracy.

Note:

Cutting data applies for the base body 5×D.
Drill pilot holes exclusively with cutter insert of the same type.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta