{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 15,7 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
⌀ D3 | 73 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 153 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 158 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,2 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 71,6 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 170408 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 227510 80/6 | |
EAN/GTIN | 4960664456697 | |
Número do fabricante | THN03429 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° MEC17 80/6
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
573,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
434,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | sim | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 170408 | AP.. 1805.. |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | 80 mm |
⌀ D3 | 73 mm | 74 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 153 mm | 154 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,2 grau | 0,4 grau |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 71,6 mm | 71,95 mm |