Fresa de canto 90° MEC17, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 63/5mm

N.º do artigo: 227510 63/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 63 mm
Número de arestas de corte Z 5
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
Refrigeração interior sim
‌profundidade máxima de corte ap máx 15,7 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ do orifício de alojamento 22 mm
⌀ D3 56 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 119 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 124 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,26 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 54,6 mm
Pastilha de corte reversível adequada BDMT 170408
Parafuso para pastilha reversível 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227510 63/5
EAN/GTIN 4960664452767
Número do fabricante THN03426

Descrição

Ejecución:

As arestas de corte compridas permitem profundidades de corte extremamente grandes.
Número de arestas de corte reduzido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto 90° MEC17, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 63/5mm

Fresa de canto 90° MEC17, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 63/5mm

sob pedido
Em stock
2 peças em stock
491,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
339,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
362,41 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
414,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ do orifício de alojamento 22 mm 27 mm 22 mm 22 mm
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração Fresagem de canto Fresagem de canto; Aceleração; Fresagem circular
Refrigeração interior sim sim sim sim
Pastilha de corte reversível adequada BDMT 170408 AP.. 1805.. AP.. 16.. ZDHT 1505
Modelo da haste com perfuração com perfuração com perfuração com perfuração
⌀ das lâminas DC 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Ângulo de ajuste κ 90 grau 90 grau 90 grau 90 grau

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta