{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 15,7 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ D3 | 43 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 93 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 98 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,34 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 41,6 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 170408 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 227510 50/4 | |
EAN/GTIN | 4960664452743 | |
Número do fabricante | THN03422 |