Fresa de canto 90° MEC17 160/12

N.º do artigo: 227510 160/12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 160 mm
Número de arestas de corte Z 12
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
Refrigeração interior sim
‌profundidade máxima de corte ap máx 15,7 mm
Comprimento total Ltot. 63 mm
⌀ do orifício de alojamento 40 mm
⌀ D3 153 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 313 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 318 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,09 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 151,6 mm
Pastilha de corte reversível adequada BDMT 170408
Parafuso para pastilha reversível 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227510 160/12
EAN/GTIN 4960664473182
Número do fabricante THN03461

Descrição

Ejecución:

As arestas de corte compridas permitem profundidades de corte extremamente grandes.
Número de arestas de corte reduzido.

Nota:

Sem refrigeração interna.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta