{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 125 mm | |
Número de arestas de corte Z | 9 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 15,7 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | |
⌀ D3 | 118 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 243 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 248 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,12 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 116,6 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 170408 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 227510 125/9 | |
EAN/GTIN | 4960664473175 | |
Número do fabricante | THN03451 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° MEC17 125/9
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
856,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
690,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
573,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 9 | 9 | 9 |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 170408 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Modelo da haste | com perfuração | con taladro | com perfuração |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa de canto |