{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 80 mm | |
Número de arestas de corte Z | 10 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 70 grau | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 89 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | PN.. 1106 | |
Cunha de aperto | 229720 | |
Parafuso para cunha de aperto | 229721 | |
Tipo de produto | Fresa de planear |
Número do artigo | 223300 80/10 | |
EAN/GTIN | 4960664732739 | |
Número do fabricante | THN08102 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa plana 70° MFK 80/10
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
760,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
650,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 10 | 10 |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | 27 mm |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | 50 mm |
Refrigeração interior | no | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | PN.. 1106 | SD.. 0903 |
⌀ das lâminas DC | 80 mm | 80 mm |
Ângulo de ajuste κ | 70 grau | 45 grau |