Fresa plana 45° 80/10

N.º do artigo: 214400 80/10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Número de arestas de corte Z: 10
  • Ângulo de ajuste κ: 45
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração
  • Refrigeração interior: sim
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 80 mm
Número de arestas de corte Z 10
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração
Refrigeração interior sim
Substituição da ferramenta PowerCard
⌀ D3 88 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. 88,2 mm
Comprimento total Ltot. 50 mm
⌀ do orifício de alojamento 27 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 168 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 174 mm
Fresas circulares de perfuração ap 1,5 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,37 mm
Comprimento de ramping L para αmáx. 77,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada SD.. 0903
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Tipo de produto Fresa plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214400 80/10
EAN/GTIN 4045197131805
Número do fabricante 214400 80/10

Descrição

Ejecución:

Elevado número de arestas de corte para máxima produtividade. Ajuste positivo para um corte suave e baixo consumo energético.

Ventaja:

Máxima produtividade devido a:
  • Velocidade de corte máxima.
  • Avanços máximos.
  • Tempos de processamento curtos.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,5 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta