{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 125 mm | |
Número de arestas de corte Z | 12 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 70 grau | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 134 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | PN.. 1106 | |
Cunha de aperto | 229720 | |
Parafuso para cunha de aperto | 229721 | |
Tipo de produto | Fresa de planear |
Número do artigo | 223300 125/12 | |
EAN/GTIN | 4960664732760 | |
Número do fabricante | THN08108 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa plana 70° MFK 125/12
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
958,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
1 003,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
707,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | no | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | PN.. 1106 | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Modelo da haste | con taladro | con taladro | con perforación |
⌀ das lâminas DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Ângulo de ajuste κ | 70 grau | 45 grau | 45 grau |
Tipo de produto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |