{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 250 mm | |
Número de arestas de corte Z | 24 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 70 grau | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 259 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 60 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | PN.. 1106 | |
Cunha de aperto | 229720 | |
Parafuso para cunha de aperto | 229721 | |
Tipo de produto | Fresa de planear |
Número do artigo | 223300 250/24 | |
EAN/GTIN | 4960664732821 | |
Número do fabricante | THN08120 |