Fresa plana 70° MFK 315/28

N.º do artigo: 223300 315/28
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Número de arestas de corte Z: 28
  • Ângulo de ajuste κ: 70
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 315 mm
Número de arestas de corte Z 28
Modelo da haste con taladro
Ângulo de ajuste κ 70 grau
Refrigeração interior no
‌profundidade máxima de corte ap máx 6 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. 324 mm
Comprimento total Ltot. 63 mm
⌀ do orifício de alojamento 60 mm
Pastilha de corte reversível adequada PN.. 1106
Cunha de aperto 229720
Parafuso para cunha de aperto 229721
Tipo de produto Fresa de planear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 223300 315/28
EAN/GTIN 4960664732845
Número do fabricante THN08124

Descrição

Ejecución:

Fresas plana para processamento de alto desempenho de ferro fundido. Passo dos dentes estreito e muito estreito para máxima produtividade no processamento de ferro fundido.

Ventaja:

  • Processamento económico e estável graças às pastilhas reversíveis pentagonais de 10 arestas de corte.
  • Forças de corte reduzidas devido ao design equilibrado da ferramenta e ao elevado ângulo de incidência.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta