{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 250 mm | |
Número de arestas de corte Z | 12 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 47,5 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 263 mm | |
Comprimento total Ltot. | 63 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 60 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | PN.. 1205 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229700 | |
Calço | 229750 | |
Parafuso tensor para calço | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa plana |
Número do artigo | 222800 250/12 | |
EAN/GTIN | 4960664602414 | |
Número do fabricante | THN04486 |