{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 46 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,5 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. com geometria LD | 3,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 109 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 124 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,45 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 45,4 mm | |
Tamanho da pastilha reversível | 10 | |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT1004 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 10 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 222065 63/6 | |
EAN/GTIN | 4960664707652 | |
Número do fabricante | THN07673 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas de grande avanço MFH Harrier, com perfuração, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 63/6mm
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
521,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
321,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
321,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
353,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Punção; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração | Fresagem circular; Aceleração | Fresado circular; Ramping |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | sim | sí | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT1004 | RD..1604 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Hélice Fz | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |