{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 52 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1,5 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. com geometria LD | 3,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 87 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 102 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,6 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 34,4 mm | |
Tamanho da pastilha reversível | 10 | |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 10 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 222065 52/5 | |
EAN/GTIN | 4960664719617 | |
Número do fabricante | THN07661 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresas de grande avanço MFH Harrier 52/5
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
472,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
243,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
241,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
249,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
241,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
333,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Refrigeração interior | sí | sí | sí | sí | sí | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | SOMT.. | RD..1003 | RD..12T3 | RD..1003 | RD..12T3 | XOMU094812 |
Modelo da haste | con taladro | con taladro | con taladro | con taladro | con perforación | com perfuração |
⌀ D3 | 35 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa de cópia |