{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 42 mm | |
Número de arestas de corte Z | 7 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ D3 | 35 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 77 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 82 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,52 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 33,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LOGU 0303.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221960 42/7 | |
EAN/GTIN | 2050001929969 | |
Número do fabricante | TX781476 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresas de grande avanço MFH mini, com rosca, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 42/7mm
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
396,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
349,40 €
310,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Ramping; Ramping; Plunging |
Modelo da haste | com rosca | con rosca |
⌀ das lâminas DC | 42 mm | 42 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
⌀ D3 | 35 mm | 36 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,52 grau | 0,58 grau |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 33,3 mm | 34,4 mm |