{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 35 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ D3 | 28 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 63 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 68 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,65 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 26,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LOGU 0303.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221960 35/6 | |
EAN/GTIN | 2050001929952 | |
Número do fabricante | TX781474 |