Fresas de grande avanço MFH mini, com rosca, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 28/4mm

N.º do artigo: 221960 28/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Punção
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 28 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste com rosca
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Punção
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior sim
⌀ D3 21 mm
‌profundidade máxima de corte ap máx 1 mm
Comprimento total Ltot. 35 mm
Rosca de alojamento M M12
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 49 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 54 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,89 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 19,3 mm
Pastilha de corte reversível adequada LOGU 0303..
Parafuso para pastilha reversível 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de cópia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 221960 28/4
EAN/GTIN 4960664741120
Número do fabricante THN07518

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta