{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
⌀ D3 | 25 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx | 1 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 57 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,74 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 23,3 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LOGU 0303.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 221960 32/5 | |
EAN/GTIN | 4960664741144 | |
Número do fabricante | THN07522 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresas de grande avanço MFH mini, com rosca, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 32/5mm
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
314,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
411,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
274,84 €
244,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 |
Refrigeração interior | sim | sí | sí |
Modelo da haste | com rosca | con rosca | con rosca |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,74 grau | 0,95 grau | 0,82 grau |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 23,3 mm | 18 mm | 24,4 mm |