{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 58 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,82 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 24,4 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ANGX10T308ZE.R | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 213056 32/5 | |
EAN/GTIN | 4062406566593 | |
Número do fabricante | 213056 32/5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de grande avanço GARANT Power Q Mini 32/5
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
274,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
411,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 |
Rosca de alojamento M | M16 | M16 |
Pastilha de corte reversível adequada | ANGX10T308ZE.R | XD.. 070308 |
⌀ D3 | 26 mm | 19 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 58 mm | 51 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | 62 mm |
Tipo de produto | Fresa de cópia | Fresa de cópia |