{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 42 mm | |
Número de arestas de corte Z | 7 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 78 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 82 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,58 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 34,4 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ANGX10T308ZE.R | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 213056 42/7 | |
EAN/GTIN | 4062406566623 | |
Número do fabricante | 213056 42/7 |