{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Tang | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ap máx | 8 mm | |
Projeção L1 | 25 mm | |
Comprimento total Ltot. | 78 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LO.U0904.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215954 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939869 | |
Número do fabricante | 215954 16/2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de canto de alto rendimento tangencial - 90° GARANT Power Tang passo estreito 16/2
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
269,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
179,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
172,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
117,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total Ltot. | 78 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Modelo da haste | Mango Weldon | Haste Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular |