{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Projeção L1 | 55 mm | |
Comprimento total Ltot. | 170 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 47 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,72 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 19,85 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1003.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215800 25/2L | |
EAN/GTIN | 4045197281197 | |
Número do fabricante | 215800 25/2L |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de canto 90° 25/2L
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
238,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
253,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
263,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
246,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 4 | 2 |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração |
Comprimento total Ltot. | 170 mm | 200 mm | 40 mm | 180 mm |
Refrigeração interior | sí | não | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1003.. | AP.. 1805.. | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 40 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |