{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Mango Weldon | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Projeção L1 | 55 mm | |
Comprimento total Ltot. | 195 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 61 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,53 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 26,85 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1003.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215800 32/3L | |
EAN/GTIN | 4045197281210 | |
Número do fabricante | 215800 32/3L |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de canto 90° 32/3L
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
331,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
327,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 |
Projeção L1 | 55 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. |
⌀ das lâminas DC | 32 mm | 32 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | 62 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,53 grau | 0,65 grau |