Fresa de canto 90° 10/1

N.º do artigo: 215800 10/1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: MTC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 10 mm
Número de arestas de corte Z 1
Modelo da haste Mango Weldon
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
Projeção L1 28 mm
Comprimento total Ltot. 80 mm
⌀ da haste Ds h6 16 mm
⌀ D3 7 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 17 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 18 mm
Ângulo de ramping αmáx. 2,94 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 4,85 mm
Pastilha de corte reversível adequada AP.. 1003..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215800 10/1
EAN/GTIN 4045197702630
Número do fabricante 215800 10/1

Descrição

Aplicación:

Uso universal em todos os materiais.
  • Fresagem de cantos e ranhuras, cópia interna, fresagem circular, fresagem circular de perfuração, fresagem cilíndrica.

Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.
  • Substitua os parafusos de aperto das pastilhas de corte reversíveis após uma utilização prolongada. Usar apenas bem lubrificada (p. ex., com pasta de cobre).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta