{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Projeção L1 | 35 mm | |
Comprimento total Ltot. | 180 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 47 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,9 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,88 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 19,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 215565 25/2L | |
EAN/GTIN | 4045197409058 | |
Número do fabricante | 215565 25/2L |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto GARANT Softcut 90° MTC 25/2L
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
246,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
238,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Projeção L1 | 35 mm | 55 mm |
Comprimento total Ltot. | 180 mm | 170 mm |
Refrigeração interior | sí | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular |