{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
⌀ D3 | 60 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 123 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 124 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,7 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,3 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 57,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215575 63/8 | |
EAN/GTIN | 4045197409386 | |
Número do fabricante | 215575 63/8 |