{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Projeção L1 | 50 mm | |
Comprimento total Ltot. | 140 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 29 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 30 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1,2 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,64 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 10,5 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | AP.. 1335.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219825 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 215565 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197708045 | |
Número do fabricante | 215565 16/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |