Pastilha de corte reversível por fresagem APMT 133504 SR, para fresa Softcut®, HB7510, Tipo: ST1400

N.º do artigo: 215325 ST1400
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,80 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,67 € / Peça
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
Código ISO da pastilha de corte reversível APMT 133504 SR
Tipo ST1400
‌Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7510
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,15 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 215325 ST1400
Copiar
EAN/GTIN 4045197673565
Copiar
Número do fabricante 215325 ST1400
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 1100 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
220
Aço < 1400 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
200
máximo a molhado
adequado para / [m/min]
 
seco
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,25×D/ap = 4 mm, ap máx = 6 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Softcut®" Ver todos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.
Your contact person