{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Softcut® | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Rosca de alojamento M | M12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | SO.. 0836.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 214904 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197750679 | |
Número do fabricante | 214904 25/3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI 25/3
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
181,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
235,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
224,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
274,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração | Escuadrado |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim | sí |
Pastilha de corte reversível adequada | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. |
Modelo da haste | com rosca | com rosca | com rosca | con rosca |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |