GARANT Softcut HSI 40/5

N.º do artigo: 214904 40/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Escuadrado
  • Divisão das lâminas: desigual
  • Refrigeração interior: sí
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Softcut®
⌀ das lâminas DC 40 mm
Número de arestas de corte Z 5
Modelo da haste con rosca
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Escuadrado
Divisão das lâminas desigual
Refrigeração interior
Substituição da ferramenta PowerCard
‌profundidade máxima de corte ap máx 6 mm
Comprimento total Ltot. 40 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
Rosca de alojamento M M16
Pastilha de corte reversível adequada SO.. 0836..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 214904 40/5
EAN/GTIN 4045197939463
Número do fabricante 214904 40/5

Descrição

Ejecución:

Aço resistente ao desgaste com tratamento térmico e revestimento anticorrosivo. Apoio de pastilhas reversíveis preciso graças ao binário de aperto adaptado. Passo dos dentes largo e estreito para uma estratégia de fresagem individual.

Aplicación:

Especialmente concebida para máquinas com acionamentos menos potentes e para processamento a maiores profundidades com diâmetros de passagem reduzidos.

Nota:

Para poder usar todas as 4 arestas de corte, a pastilha reversível deve ser rodada sempre na direção indicada (sentido contrário ao dos ponteiros do relógio).
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.
Para cantos de 90° exatos, selecionar ap = 6 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta