Fresa de canto 90° 25/3

N.º do artigo: 215870 25/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: MTC
  • Substituição da ferramenta: PowerCard
PowerCard
Esta ferramenta inclui um Garant Powercard - o seu cartão de garantia para uma fácil substituição da ferramenta em caso de desgaste ou dano. Detalhes

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 25 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste com rosca
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem MTC
Substituição da ferramenta PowerCard
Comprimento total Ltot. 35 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
Rosca de alojamento M M12
⌀ D3 22 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 47 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 48 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,72 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 19,85 mm
Pastilha de corte reversível adequada AP.. 1003
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 215870 25/3
EAN/GTIN 4045197193087
Número do fabricante 215870 25/3

Descrição

Aplicación:

Uso universal em todos os materiais e para fresagem de ranhuras.

Nota:

Para alojamentos de fresas com rosca, ver parte 3 do catálogo.
Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 com lâmina n.º 674252 tam. 8IP.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto 90°  25/3

Fresa de canto 90° 25/3

sob pedido
Em stock
28 peças em stock
224,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
235,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
181,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
274,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 3 3 3 3
Aplicação de fresagem Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração Fresagem de canto Escuadrado
Comprimento total Ltot. 35 mm 35 mm 35 mm 30 mm
Refrigeração interior sim sim sim
Pastilha de corte reversível adequada AP.. 1003 AP.. 1335.. SO.. 0836.. LO.U0904..
Modelo da haste com rosca com rosca com rosca con rosca
⌀ das lâminas DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta